text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M22X210

Műszaki adatok

Átmérő M22
Hossz 210 mm
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

b 56
d-D M22
dk (max.) 33
Tövigmenetes L ≤ 70
k (max.) 22
L (mm) 210
P 2.5
s 17

Szabványok

ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241
DIN 912
NF E25-125
ASME B18.3.1M

Cikkszámok

Cikkszám 07000.220.210
EAN 8715492047571
UBB 953351180898
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.