text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M18X190

Műszaki adatok

Átmérő M18
Hossz 190 mm
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

b 48
d-D M18
dk (max.) 27
Tövigmenetes L ≤ 65
k (max.) 18
L (mm) 190
P 2.5
s 14

Szabványok

BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762
NEN 1241
ASME B18.3.1M
DIN 912

Cikkszámok

Cikkszám 07000.180.190
EAN 8715492046857
UBB 953351178595
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.