text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M16X210


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 210 mm
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Tövigmenetes L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 210
P 2
s 14

Szabványok

DIN 912
NF E25-125
ISO 4762
BS 4168-1
NEN 1241
ASME B18.3.1M

Cikkszámok

Cikkszám 07000.160.210
EAN 8715492046529
UBB 953351177357
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.