text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 10.9 M6X70


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 70 mm
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 70
P 1
s 5

Szabványok

ASME B18.3.1M
ISO 4762
DIN 912
NF E25-125
BS 4168-1
NEN 1241

Cikkszámok

Cikkszám 07015.060.070
EAN 8715492051851
UBB 955351098392
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.