Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07015
07015.160.080
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 10.9 M16X80
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M16
Hossz
80 mm
Osztály
10.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
b
44
d-D
M16
dk (max.)
24
Tövigmenetes L ≤
60
k (max.)
16
L (mm)
80
P
2
s
14
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
1241
NF
E25-125
ISO
4762
BS
4168-1
DIN
912
ASME
B18.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
07015.160.080
EAN
8715492052384
UBB
952351591427
UNSPSC
31161605