text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Felületkezeletlen 10.9 M16X60


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 60 mm
Osztály 10.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Tövigmenetes L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 60
P 2
s 14

Szabványok

NEN 1241
ISO 4762
NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912

Cikkszámok

Cikkszám 07015.160.060
EAN 8715492052360
UBB 952351591260
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.