Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07065
07065.080.035
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc 8.8 M8X35
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
35 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek
Metrikus menet
Info
A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.
Méretek
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Tövigmenetes L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
35
P
1.25
s
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
4168-1
ISO
4762
NEN
1241
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
DIN
912
Cikkszámok
Cikkszám
07065.080.035
EAN
8715494329231
UBB
500577363863
UNSPSC
31161605