text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 8.8 M6X50

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 50 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek Metrikus menet
Info
  • A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.

Méretek

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 50
P 1
s 5

Szabványok

DIN 912
NF E25-125
BS 4168-1
ISO 4762
NEN 1241
ASME B18.3.1M

Cikkszámok

Cikkszám 07065.060.050
EAN 8715494329101
UBB 500577362535
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.