text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 8.8 M5X60

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 60 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek Metrikus menet
Info
  • A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.

Méretek

b 22
d-D M5
dk (max.) 8.5
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 5
L (mm) 60
P 0.8
s 4

Szabványok

DIN 912
ISO 4762
NEN 1241
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NF E25-125

Cikkszámok

Cikkszám 07065.050.060
EAN 8715494328975
UBB 500577361214
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.