text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 12.9 M8X30


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 30 mm
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek Metrikus menet
Info
  • A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.

Méretek

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Tövigmenetes L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 30
P 1.25
s 6

Szabványok

BS 4168-1
NF E25-125
NEN 1241
ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M

Cikkszámok

Cikkszám 07025.080.030
EAN 8715494221108
UBB 500505536556
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.