text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 12.9 M6X50


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 50 mm
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek Metrikus menet
Info
  • A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.

Méretek

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Tövigmenetes L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 50
P 1
s 5

Szabványok

NF E25-125
NEN 1241
ASME B18.3.1M
ISO 4762
DIN 912
BS 4168-1

Cikkszámok

Cikkszám 07025.060.050
EAN 8715494220958
UBB 500505535079
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.