text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc 12.9 M20X120


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M20
Hossz 120 mm
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Cink lamella Cr6+mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek Metrikus menet
Info
  • A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.

Méretek

b 52
d-D M20
dk (max.) 30
Tövigmenetes L ≤ 75
k (max.) 20
L (mm) 120
P 2.5
s 17

Szabványok

ISO 4762
NEN 1241
NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912

Cikkszámok

Cikkszám 07025.200.120
EAN 8715494213400
UBB 500505544220
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.