Synspec B.V.
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07025
07025.140.080
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc 12.9 M14X80
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
12.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M14
Hossz
80 mm
Osztály
12.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek
Metrikus menet
Info
A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.
Méretek
b
40
d-D
M14
dk (max.)
21
Tövigmenetes L ≤
55
k (max.)
14
L (mm)
80
P
2
s
12
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
BS
4168-1
DIN
912
ISO
4762
Cikkszámok
Cikkszám
07025.140.080
EAN
8715494213158
UBB
500505541747
UNSPSC
31161605