Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07025
07025.040.012
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar DIN 912 Acél Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc 12.9 M4X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
12.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M4
Hossz
12 mm
Osztály
12.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Cink lamella Cr
6+
mentes - ISO 10683 flZnnc
Menetek
Metrikus menet
Info
A cinkpelyhes bevonat megszűnteti a hidrogénes elridegedés kockázatát.
Méretek
b
20
d-D
M4
dk (max.)
7
Tövigmenetes L ≤
25
k (max.)
4
L (mm)
12
P
0.7
s
3
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
912
NEN
1241
ISO
4762
BS
4168-1
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
07025.040.012
EAN
8715494212991
UBB
500505531847
UNSPSC
31161605