FOCAL MEDITECH B.V.
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
51051
51051.080.028
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, végig menetes fogazott DIN ≈912 Rozsdamentes acél A2 70 fogazott M8X28
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
28 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
fogazott
Méretek
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
28
P
1.25
s
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
Cikkszámok
Cikkszám
51051.080.028
EAN
8715494557207
UBB
500634394968
UNSPSC
31161605