FOCAL MEDITECH B.V.
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
51051
51051.080.012
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, végig menetes fogazott DIN ≈912 Rozsdamentes acél A2 70 fogazott M8X12
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
12 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Info
fogazott
Méretek
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
12
P
1.25
s
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
DIN
≈912
BS
≈4168-1
Cikkszámok
Cikkszám
51051.080.012
EAN
8715494556729
UBB
500634394398
UNSPSC
31161605