FOCAL MEDITECH B.V.
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
55020
55020.080.050
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, végig menetes DIN ≈912 Rozsdamentes acél A4 70 M8X50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
50 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
50
P
1.25
s
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
NEN
≈1241
Cikkszámok
Cikkszám
55020.080.050
EAN
8715494618199
UBB
500633354054
UNSPSC
31161605