text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, végig menetes DIN ≈912 Rozsdamentes acél A4 70 M8X45


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 45 mm
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 45
P 1.25
s 6

Szabványok

NF ≈E25-125
ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1
DIN ≈912
ISO ≈4762
NEN ≈1241

Cikkszámok

Cikkszám 55020.080.045
EAN 8715494618182
UBB 500633353973
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.