FOCAL MEDITECH B.V.
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
51020
51020.060.090
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, végig menetes DIN ≈912 Rozsdamentes acél A2 70 M6X90
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
90 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
90
P
1
s
5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
DIN
≈912
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
Cikkszámok
Cikkszám
51020.060.090
EAN
8715494118194
UBB
500571256063
UNSPSC
31161605