text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, végig menetes DIN ≈912 Rozsdamentes acél A2 70 M6X80


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 80 mm
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 80
P 1
s 5

Szabványok

DIN ≈912
ISO ≈4762
NEN ≈1241
ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
BS ≈4168-1

Cikkszámok

Cikkszám 51020.060.080
EAN 8715494118187
UBB 500571255982
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.