FOCAL MEDITECH B.V.
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
51020
51020.100.070
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, végig menetes DIN ≈912 Rozsdamentes acél A2 70 M10X70
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
70 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A2
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M10
dk (max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
70
P
1.5
s
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈4762
DIN
≈912
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
51020.100.070
EAN
8715494137898
UBB
500571186500
UNSPSC
31161605