FOCAL MEDITECH B.V.
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07071
07071.060.035
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, végig menetes DIN ≈912 Acél Horganyzott 8.8 M6X35
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M6
Hossz
35 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
35
P
1
s
5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈912
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
07071.060.035
EAN
8715493883048
UBB
954351947179
UNSPSC
31161605