INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07071
07071.050.080
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, végig menetes DIN ≈912 Acél Horganyzott 8.8 M5X80
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
80 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M5
dk (max.)
8.5
k (max.)
5
L (mm)
80
P
0.8
s
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
Cikkszámok
Cikkszám
07071.050.080
EAN
8715494453967
UBB
500500823330
UNSPSC
31161605