text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, végig menetes DIN ≈912 Acél Horganyzott 8.8 M10X60


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 60 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 60
P 1.5
s 8

Szabványok

ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912
NF ≈E25-125
BS ≈4168-1
NEN ≈1241

Cikkszámok

Cikkszám 07071.100.060
EAN 8715493883116
UBB 954351947823
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.