text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, végig menetes DIN ≈912 Acél Felületkezeletlen 8.8 M5X45


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M5
Hossz 45 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M5
dk (max.) 8.5
k (max.) 5
L (mm) 45
P 0.8
s 4

Szabványok

ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
ISO ≈4762
DIN ≈912
BS ≈4168-1
NEN ≈1241

Cikkszámok

Cikkszám 07070.050.045
EAN 8715492060808
UBB 953351193271
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.