FOCAL MEDITECH B.V.
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07070
07070.140.080
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, végig menetes DIN ≈912 Acél Felületkezeletlen 8.8 M14X80
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M14
Hossz
80 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M14
dk (max.)
21
k (max.)
14
L (mm)
80
P
2
s
12
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
NF
≈E25-125
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
Cikkszámok
Cikkszám
07070.140.080
EAN
8715492061270
UBB
951351651405
UNSPSC
31161605