INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07070
07070.120.070
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, végig menetes DIN ≈912 Acél Felületkezeletlen 8.8 M12X70
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
70 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M12
dk (max.)
18
k (max.)
12
L (mm)
70
P
1.75
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
ISO
≈4762
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
Cikkszámok
Cikkszám
07070.120.070
EAN
8715492061201
UBB
952351071255
UNSPSC
31161605