text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, végig menetes DIN ≈912 Acél Felületkezeletlen 8.8 M10X80


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 80 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 80
P 1.5
s 8

Szabványok

ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
BS ≈4168-1
NEN ≈1241
DIN ≈912
ISO ≈4762

Cikkszámok

Cikkszám 07070.100.080
EAN 8715492061126
UBB 950351423484
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.