INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07070
07070.100.060
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, végig menetes DIN ≈912 Acél Felületkezeletlen 8.8 M10X60
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
60 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M10
dk (max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
60
P
1.5
s
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
Cikkszámok
Cikkszám
07070.100.060
EAN
8715492061096
UBB
950351423229
UNSPSC
31161605