Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07010
07010.050.040
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, végig menetes DIN ≈912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M5X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
12.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M5
Hossz
40 mm
Osztály
12.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
d-D
M5
dk (max.)
8.5
k (max.)
5
L (mm)
40
P
0.8
s
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NEN
≈1241
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
07010.050.040
EAN
8715492051202
UBB
952351500758
UNSPSC
31161605