Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07180
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, UNF 1960 sorozat ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Felületkezeletlen
Previous
Next
Cikkszám
Behajtási tulajdonságok
Hexagon
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A574
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Unified National Fine
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
Trapézfej
Anyag
Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A574
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Unified National Fine
Info
Jelölés az ASTM A574 szerint, csak a gyártó azonosító jelzésével.
Figyelem: Mivel az 1 hüvelykes és annál kisebb méretű menetek menettoleranciája 3A, a horganyzás problémát okozhat a menet illeszkedésénél.
Vigyázat: ezeknek a termékeknek az elektromos horganyzása hidrogénes ridegedést okozhat.
Szabványok
ASME
B18.3