text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, UNC 1960 sorozat ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Felületkezeletlen NO.6X1 Inch

Műszaki adatok

Átmérő NO.6
Hossz 1 Inch
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők ASTM A574
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Unified National Coarse
Info
  • Jelölés az ASTM A574 szerint, csak a gyártó azonosító jelzésével.
  • Figyelem: Mivel az 1 hüvelykes és annál kisebb méretű menetek menettoleranciája 3A, a horganyzás problémát okozhat a menet illeszkedésénél.
  • Vigyázat: ezeknek a termékeknek az elektromos horganyzása hidrogénes ridegedést okozhat.

Méretek

A 0.226
H 0.138
J 0.109375
LT (min.) 0.75
Szám 6
Menetek per hüvelyk 32

Szabványok

ASME B18.3

Cikkszámok

Cikkszám 07212.035.025
EAN 8715492080400
UBB 953351861778
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.