Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07260
07260.127.015
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, UNC 1936 sorozat ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Mechanikus úton horganyzott 1/2X5/8 ft
Hozzáadás katalógushoz
Már nem elérhető
Previous
Next
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A574
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
1/2 Inch
Hossz
5/8 Inch
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Alloy steel
Anyag, műszaki jellemzők
ASTM A574
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Mechanikus úton horganyzott
Menetek
Unified National Coarse
Info
Jelölés az ASTM A574 szerint, csak a gyártó azonosító jelzésével.
Figyelem: Mivel az 1 hüvelykes és annál kisebb méretű menetek menettoleranciája 3A, a horganyzás problémát okozhat a menet illeszkedésénél.
Vigyázat: ezeknek a termékeknek az elektromos horganyzása hidrogénes ridegedést okozhat.
Méretek
A
0.75
H
0.5
J
0.375
LT (min.)
1.5
Menetek per hüvelyk
13
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
B18.3
Cikkszámok
Cikkszám
07260.127.015
EAN
8715492082022
UBB
951351575844
UNSPSC
31161605