text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, metrikus finom DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M16X1,50X40


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 10
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M16
Hossz 40 mm
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Tövigmenetes L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 40
P 1.5
s 14

Szabványok

ISO 12474
ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241
NF E25-125

Cikkszámok

Cikkszám 07040.160.040
EAN 8715492054661
UBB 952351312402
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.