Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07040
07040.120.040
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, metrikus finom DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M12X1,50X40
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
12.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
40 mm
Osztály
12.9
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus finom menet
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Méretek
b
36
d-D
M12
dk (max.)
18
Tövigmenetes L ≤
50
k (max.)
12
L (mm)
40
P
1.5
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
NF
E25-125
ISO
12474
DIN
912
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
Cikkszámok
Cikkszám
07040.120.040
EAN
8715492054487
UBB
952351307477
UNSPSC
31161605