text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, metrikus finom DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M10X1,25X70


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 70 mm
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 70
P 1.25
s 8

Szabványok

DIN 912
NF E25-125
ASME B18.3.1M
ISO 12474
NEN 1241
BS 4168-1

Cikkszámok

Cikkszám 07040.100.070
EAN 8715492054395
UBB 952351685310
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.