text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, metrikus extra finom DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M10X1,00X45


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M10
Hossz 45 mm
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus extra finom menet
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Méretek

b 32
d-D M10
dk (max.) 16
Tövigmenetes L ≤ 40
k (max.) 10
L (mm) 45
P 1
s 8

Szabványok

NEN 1241
NF E25-125
ISO 12474
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M

Cikkszámok

Cikkszám 07041.100.045
EAN 8715492054999
UBB 953351745534
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.