text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, végig menetes fogazott DIN ≈912 Rozsdamentes acél A2 70 fogazott M8X16


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 16 mm
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet
Info fogazott

Méretek

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 16
P 1.25
s 6

Szabványok

NEN ≈1241
ISO ≈4762
DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
BS ≈4168-1

Cikkszámok

Cikkszám 51051.080.016
EAN 8715494557047
UBB 500634394547
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.