text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, végig menetes DIN ≈912 Rozsdamentes acél A4 70 M6X70


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M6
Hossz 70 mm
Osztály 70
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 70
P 1
s 5

Szabványok

NEN ≈1241
NF ≈E25-125
ISO ≈4762
DIN ≈912
BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M

Cikkszámok

Cikkszám 55020.060.070
EAN 8715494618144
UBB 500633353551
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.