FOCAL MEDITECH B.V.
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
55020
55020.120.080
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, végig menetes DIN ≈912 Rozsdamentes acél A4 70 M12X80
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
80 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M12
dk (max.)
18
k (max.)
12
L (mm)
80
P
1.75
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
BS
≈4168-1
NEN
≈1241
NF
≈E25-125
ISO
≈4762
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
Cikkszámok
Cikkszám
55020.120.080
EAN
8715494618373
UBB
500633355879
UNSPSC
31161605