FOCAL MEDITECH B.V.
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
55020
55020.100.060
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, végig menetes DIN ≈912 Rozsdamentes acél A4 70 M10X60
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M10
Hossz
60 mm
Osztály
70
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Menetirány
Jobb
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M10
dk (max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
60
P
1.5
s
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
DIN
≈912
NEN
≈1241
ASME
≈B18.3.1M
Cikkszámok
Cikkszám
55020.100.060
EAN
8715494618298
UBB
500633355044
UNSPSC
31161605