text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, végig menetes DIN ≈912 Acél Horganyzott 8.8 M4X30


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 30 mm
Osztály 8.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet

Méretek

d-D M4
dk (max.) 7
k (max.) 4
L (mm) 30
P 0.7
s 3

Szabványok

ASME ≈B18.3.1M
NEN ≈1241
BS ≈4168-1
NF ≈E25-125
DIN ≈912
ISO ≈4762

Cikkszámok

Cikkszám 07071.040.030
EAN 8715494453790
UBB 500500850390
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.