FOCAL MEDITECH B.V.
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07071
07071.120.070
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, végig menetes DIN ≈912 Acél Horganyzott 8.8 M12X70
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M12
Hossz
70 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M12
dk (max.)
18
k (max.)
12
L (mm)
70
P
1.75
s
10
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
≈B18.3.1M
DIN
≈912
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
NEN
≈1241
ISO
≈4762
Cikkszámok
Cikkszám
07071.120.070
EAN
8715494042215
UBB
500500824650
UNSPSC
31161605