INDUSTRIAS UGATU, SL
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07070
07070.080.070
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, végig menetes DIN ≈912 Acél Felületkezeletlen 8.8 M8X70
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M8
Hossz
70 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
70
P
1.25
s
6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
≈912
ASME
≈B18.3.1M
NEN
≈1241
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
BS
≈4168-1
Cikkszámok
Cikkszám
07070.080.070
EAN
8715492061010
UBB
953351901384
UNSPSC
31161605