FOCAL MEDITECH B.V.
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
Hengeres fejű belső kulcsnyílású csavarok
07070
07070.140.060
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
Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, végig menetes DIN ≈912 Acél Felületkezeletlen 8.8 M14X60
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ Ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Műszaki adatok
Átmérő
M14
Hossz
60 mm
Osztály
8.8
Behajtási tulajdonságok
Hatlapú bemélyedés
Fej alak
Trapézfej
Anyag
Acél
Menetirány
Jobb
Felületkezelés
Felületkezeletlen
Menetek
Metrikus menet
Méretek
d-D
M14
dk (max.)
21
k (max.)
14
L (mm)
60
P
2
s
12
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
ASME
≈B18.3.1M
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
DIN
≈912
ISO
≈4762
Cikkszámok
Cikkszám
07070.140.060
EAN
8715493091245
UBB
955351250092
UNSPSC
31161605