text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, UNC 1960 sorozat ASME B18.3 Rozsdamentes acél ASTM F837 304 CW / CW1 1/4X1/4

Spezifikationen

Átmérő 1/4 Inch
Hossz 1/4 Inch
Márka Fabory
Osztály CW / CW1
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők ASTM F837 304
Menetirány Jobb
Menetek Unified National Coarse
Darabonkénti súly (g) 4.73

Maße

A 0.375
H 0.25
J 0.1875
LT (min.) 1
Menetek per hüvelyk 20

Normen

ASME B18.3

Artikelnummern

Artikelnummer 51056.063.006
EAN 8715493244146
UBB 954351357288
UNSPSC 31161605

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.