text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású csavar, metrikus finom DIN 912 Acél Felületkezeletlen 12.9 M8X1,00X35


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 35 mm
Márka Fabory
Osztály 12.9
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Trapézfej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Felületkezeletlen
Menetek Metrikus finom menet
Darabonkénti súly (g) 18
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Árucikk kód 7318156890

Méretek

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Tövigmenetes L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 35
P 1
s 6

Szabványok

DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241
ASME B18.3.1M
ISO 12474
NF E25-125

Cikkszámok

Cikkszám 07040.080.035
EAN 8715492054227
UBB 952351306222
UNSPSC 31161605

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.