text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, süllyesztett fejű csavar ISO 10642 Acél Horganyzott 8.8 M4X8


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Osztály 08.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Csomagolás: 200
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M4
Hossz 8 mm
Osztály 08.8
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Acél
Menetirány Jobb
Felületkezelés Horganyzott
Menetek Metrikus menet
Info
  • Minden méret irányadó érték, gyártónként eltérhet.
  • A kedvezőtlen fejkiképzés révén, ezeknek a kötőelemeknek csökkentett a terhelhetősége.
  • Amennyiben az acél kötőelemeknek (pl.: 8.8 / 10.9 / 12.9) csökkentett a terhelhetősége, az egy 0-val van jelölve az anyagosztály előtt. Például: 8.8 → 08.8, 10.9 → 010.9, 12.9 → 012.9.
  • Rozsdamentes acél kötőelemek esetében a csökkentett terhelhetőség jelölése az anyagosztály mellőzése. Például: A2-70 → A2.
  • Néhány esetben a régi és az új jelölés is szerepel egymás mellett.

Méretek

b (min.) 20
d-D M4
dk (max.) 7.96
Tövigmenetes L ≤ 25
k (max.) 2.48
L (mm) 8
P 0.7
s 2.5
α 90

Szabványok

ISO 10642
DIN ≈7991

Cikkszámok

Cikkszám 07470.040.008
EAN 8715492151100
UBB 950351486341
UNSPSC 31161518

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.