text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, menetes zárócsavar DIN 908 Rozsdamentes acél A4 M12X1,50


Cikkszám
Átmérő
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus finom menet
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M12
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Menetirány Jobb
Menetek Metrikus finom menet

Méretek

d-D M12
d2 (h14) 17
L ≈ 15
P 1.5
s (D12) 6

Szabványok

DIN 908

Cikkszámok

Cikkszám 55963.120.150
EAN 8715494115032
UBB 500571746048
UNSPSC 31162103

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.