text.skipToContent text.skipToNavigation

Hatlapú belső kulcsnyílású, menetes zárócsavar, külső kúpos csőmenettel DIN 906 Rozsdamentes acél A2 R1/8


Cikkszám
Átmérő
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Taper pipe thread
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 1/8 Inch
Behajtási tulajdonságok Hatlapú bemélyedés
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetirány Jobb
Menetek Taper pipe thread

Méretek

b (js16) 8
s (D12) 5
Menetek per hüvelyk 28

Szabványok

DIN 906

Cikkszámok

Cikkszám 51962.031.001
EAN 8715493985186
UBB 950355573961
UNSPSC 31162103

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.